Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HTC BA-S390 3,7Volt 1050mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-S390 Akku (kein Original)
BA-S390 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13245
Hersteller:
     CONNECT 3000
Herst.-Nr.:
     BA-S390 3,7Volt 1050mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4038338039337
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku passend für HTC BA-S390 3,7Volt 1050mAh Li-Ion (kein Original)
BA-S390 Akku (kein Original)

Handy Akku passend für HTC Dream BA-S390.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.









Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
mAh: 1050 mAh
System: Li-Ion
Kein Original

Hersteller: CONNECT 3000

Passend für Hersteller: HTC - (Kein ORIGINAL HTC Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku für htc, HTC Handy-Akku, Akku passend für HTC BA-S390 3,7Volt 1050mAh Li-Ion (kein Original), BA-S390 Akku (kein Original), akku, Handy-Akku, 7481 7481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.