Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkueinsatz für Kärcher Akkubesen 4,8V (kein Original) BF9900 1.5Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4,8V Akku für Kärcher Akkubesen 1.5Ah
4,8V Akku für Kärcher Akkubesen 1.5Ah
Artikel-Nr.:
     932-13265
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     einsatz Kärcher besen 4,8V (kein Original) BF9900 1.5Ah
EAN/GTIN:
     4041683683018
Suchbegriffe:
KÄRCHER Geräte-Accu
AkkueinsatzKärcher Akkubesen 4,8V (...
4,8V AkkuKärcher Akkubesen 1.5Ah
477-13265-akkueinsatz-fuer-kaercher...
Akkueinsatz für Kärcher Akkubesen 4,8V (kein Original) BF9900 1.5Ah Akku
4,8V Akku für Kärcher Akkubesen 1.5Ah

Ersatzakku für Kärcher Akkubesen 4,8Volt mit Faston-Stecker 4,8mm.
Unser BF9900 ist hergestellt in Deutschland aus 4 Stück KR1500 Sanyo Zellen, keine billige China Ware! Größter Vorteil gegenüber den Noname-Akkus: bessere Spannungslage unter Last.

Technische Angaben:
- Blackfort Akku passend für Kärcher Akkubesen (kein Original)
- Abmessungen:
Höhe: 43,6 mm
Breite: 22,5 mm ohne Kontakte
Breite: 24 mm mit Kontakte
Länge: 99,5 mm
- Gewicht: 192g
- System: NiCD Akku
- Akkuspannung: 4,8 Volt
- Kapazität: 1500 mAh
- Sanyo Zellen
- Faston: 4,8mm

Hersteller: BLACKFORT

Passend für Hersteller: KÄRCHER - (Kein ORIGINAL KÄRCHER Produkt!)

  • kein Original Kärcher Akku
  • bewährte Sanyo Qualitäts Zellen
  • Akku wird isoliert geliefert
  • Anstecken und fertig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.