Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell SR916SW Uhrenbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR916SW / V373
SR916SW / V373
Artikel-Nr.:
     932-13270
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     Maxell SR916SW Uhrenbatterie
EAN/GTIN:
     4041683683056
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Maxell SR916SW Uhrenbatterie
SR916SW / V373

Batterie: Uhrenbatterie von Maxell SR916SW
1,55Volt 26mAh AgO

Technische Angaben:
Spannung: 1,55 Volt
mAh: 26 mAh
Höhe/ Ø: 1,60 / 9,5 mm
System: AgO
Gewicht: 1 Gramm

Hersteller: MAXELL

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle maxell, knopfbatterie, MAXELL Uhrenbatterie, Maxell SR916SW Uhrenbatterie, SR916SW / V373, 277-13270-sr916sw-v373-uhrenbatterie-sr916sw-v373-sr68-sr916-d373-varta-rw317-maxell-v373-batterie-batterien-1-55v-1-55volt-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.