Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi CR 10DL ASTSÄGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi CR 10DL ASTSÄGE
10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi CR 10DL ASTSÄGE
Artikel-Nr.:
     932-13293-5205
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CR 10DL ASTSÄGE 10,8V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi CR 10DL ASTSÄGE
HiKoki Akku BCL 1030M mit 10,8V 3,0Ah Li-Ion

Original HiKoki Li-Ion Steck-Akku BCL 1030M mit 10,8V / 12V Peak und 3,0Ah.


Technische Angaben:
Hitachi-Vorteile
-2,6-fache Lebensdauer
-40% weniger Gewicht
-Jederzeit nachladbar
-Kein Memory-Effekt
-Minimale Selbstentladung

Kapazität: 3.0Ah
Technik: Li-ion Akku
Volt: 10.8V

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: CR 10DL ASTSÄGE

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Original Hikoki Wechsel-Akku
  • Li-Ion Technologie
  • 10,8 Volt 3,0Ah (12V Peak)
  • passt für Hitachi Powertools & HiKoki

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Gartengeräte Werkzeugakku, 10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi CR 10DL ASTSÄGE, HiKoki Akku BCL 1030M mit 10,8V 3,0Ah Li-Ion, Gartengeräte Werkzeugakku CR 10DL ASTSÄGE CR 10DL ASTSÄGE, akku, 7459 7459
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.