Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Akku BCL 1030M mit 10,8V 3,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki BCL1030C Wechsel-Akku
Hikoki BCL1030C Wechsel-Akku
Artikel-Nr.:
     932-13293
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     333292 / 371205
EAN/GTIN:
     4966375870975
Suchbegriffe:
HIKOKI Werkzeugakku
HiKoki Akku BCL 1030M mit 10,8V 3,0...
Hikoki BCL1030C Wechsel-Akku
HIKOKI Werkzeugakku 333292 / 371205...
HiKoki Akku BCL 1030M mit 10,8V 3,0Ah Li-Ion
Hikoki BCL1030C Wechsel-Akku

Original HiKoki Li-Ion Steck-Akku BCL 1030M mit 10,8V / 12V Peak und 3,0Ah.


Technische Angaben:
Hitachi-Vorteile
-2,6-fache Lebensdauer
-40% weniger Gewicht
-Jederzeit nachladbar
-Kein Memory-Effekt
-Minimale Selbstentladung

Kapazität: 3.0Ah
Technik: Li-ion Akku
Volt: 10.8V

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 333292 / 371205

  • Original Hikoki Wechsel-Akku
  • Li-Ion Technologie
  • 10,8 Volt 3,0Ah (12V Peak)
  • passt für Hitachi Powertools & HiKoki

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 7459 7459
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,47*
€ 78,14*
Lager 932
10
€ 5,50*
ab € 108,59*
€ 136,35*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.