Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Bosch 18 Volt 2 607 336 236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch 18 Volt 2 607 336 236
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch 18 Volt 2 607 336 236
Artikel-Nr.:
     932-13330-2665
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 336 236 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch 18 v 3 ah li-ion
akku für bosch
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch 18 Volt 2 607 336 236
Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037)

Original Bosch Akku 18V-Einschub-Akkupack Power Version mit einer Akkukapazität von 3,0Ah. Bosch Nummer: 2 607 336 236. Desweiteren verfügt der Akku über eine LED Ladezustandsanzeige. Passend für die Bohrschrauber, Lightseries GSR18, Schlagschrauber GDR18, Winkelschleifer GWS18, Säbelsäge GSA18, Kreissäge GKS18 Serien

Technische Angaben:
Anwendung: HD
Akkukapazität: Ah 3,0
Zellentechnologie: Li-Ion
Nennspannung: 18 Volt

Hersteller: BOSCH
Hersteller-Nummer: 2 607 336 236

  • Bosch 1 600 Z00 037
  • original Bosch 18V 3Ah Akku
  • mit CoolPack-Technologie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku für bosch 18v, Bosch Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Bosch 18 Volt 2 607 336 236, Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037), Bosch Werkzeugakku 2 607 336 236 2 607 336 236, akku, Werkzeugakku, 7436 7436
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.