Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037)
Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037)
Artikel-Nr.:
     932-13330
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 037
EAN/GTIN:
     3165140546171
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037)
Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037)

Original Bosch Akku 18V-Einschub-Akkupack Power Version mit einer Akkukapazität von 3,0Ah. Bosch Nummer: 2 607 336 236. Desweiteren verfügt der Akku über eine LED Ladezustandsanzeige. Passend für die Bohrschrauber, Lightseries GSR18, Schlagschrauber GDR18, Winkelschleifer GWS18, Säbelsäge GSA18, Kreissäge GKS18 Serien

Technische Angaben:
Anwendung: HD
Akkukapazität: Ah 3,0
Zellentechnologie: Li-Ion
Nennspannung: 18 Volt

Hersteller: BOSCH
Hersteller-Nummer: 1 600 Z00 037

  • Bosch 1 600 Z00 037
  • original Bosch 18V 3Ah Akku
  • mit CoolPack-Technologie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch 18 v 3 ah li-ion, akku für bosch, akku für bosch 18v, BOSCH Werkzeugakku, Bosch GBA Akku 18 V 3,0Ah Li-Ion Professional (1 600 Z00 037), BOSCH Werkzeugakku 1 600 Z00 037 1 600 Z00 037, akku, 7436 7436
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.