Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14
14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14
14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14
14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14
14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14
Artikel-Nr.:
     932-13332#3788
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ang14 14,4V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14
Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original)

Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku ist passend zB. für das Gesipa FireBird® elektro-mechanisches Blindnietenmuttern-Setzgerät, AccuBird®
elektro-mechanisches Blindnietgerät und PowerBird® elektro-mechanisches Blindnietgerät. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann im orignal Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!

Technische Angaben:
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 2,0 Ah
- Gewicht: 329g
- Länge: 48,5 mm
- Breite: 63,5 mm
- Höhe: 105 mm
- ersetzt Gesipa Akkus
- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ang14

Passend für Hersteller: Würth - (Kein ORIGINAL Würth Produkt!)

  • ersetzt Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V
  • mit UCP-Schutzelektronik
  • ladbar im Gesipa Ladegerät 7251134
  • kein Original Gesipa 1434921 Akku!
  • 14,4V / 2.0Ah / 28,8 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für würth, Würth Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah Akku für Würth ANG 14, Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original), Würth Werkzeugakku ang14 ANG 14, akku, 7435 7435
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.