Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
Artikel-Nr.:
     932-13332-5284
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     POWERBIRD 14,4V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original)

Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku ist passend zB. für das Gesipa FireBird® elektro-mechanisches Blindnietenmuttern-Setzgerät, AccuBird®
elektro-mechanisches Blindnietgerät und PowerBird® elektro-mechanisches Blindnietgerät. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann im orignal Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!

Technische Angaben:
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 2,0 Ah
- Gewicht: 329g
- Länge: 48,5 mm
- Breite: 63,5 mm
- Höhe: 105 mm
- ersetzt Gesipa Akkus
- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: POWERBIRD

Passend für Hersteller: Gesipa - (Kein ORIGINAL Gesipa Produkt!)

  • ersetzt Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V
  • mit UCP-Schutzelektronik
  • ladbar im Gesipa Ladegerät 7251134
  • kein Original Gesipa 1434921 Akku!
  • 14,4V / 2.0Ah / 28,8 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Gesipa Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD, Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original), Gesipa Werkzeugakku POWERBIRD POWERBIRD, akku, 7435 7435
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.