Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADIRAN Lithium Batterie SL-760PR Mignon 3,6V 2100mAh mit 2er Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL-760/PR - Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, SL, Tadiran Batteries
SL-760/PR - Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, SL, Tadiran Batteries
SL-760/PR - Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, SL, Tadiran Batteries
SL-760/PR - Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, SL, Tadiran Batteries
Artikel-Nr.:
     932-13384
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-760PR LFU
EAN/GTIN:
     4041683683445
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
TADIRAN Lithium Batterie SL-760PR Mignon 3,6V 2100mAh mit 2er Print
SL-760/PR - Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, SL, Tadiran Batteries

Lithium Batterie von Tadiran 3,6Volt Mignon mit 2er Print-Anschlüssen

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
Nennkapazität: 2200 mAh
Höhe/ Ø: 50,00 / 14,5 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Lithium
Gewicht: 18 Gramm
Stecksystem: 2er Print

Hersteller: TADIRAN
Hersteller-Nummer: SL-760PR LFU

  • bewährte Tadiran Batteries Qualität
  • Für viele Rauchmelder geeignet
  • Lange Lebensdauer bis zu 10 Jahre
  • Mignon AA Baugröße, 3,6V
  • Primär Batterie mit 2er Steckprint

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, TADIRAN Lithium Batterie, TADIRAN Lithium Batterie SL-760PR Mignon 3,6V 2100mAh mit 2er Print, SL-760/PR - Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, SL, Tadiran Batteries, TADIRAN Lithium Batterie SL-760PR LFU SL-760PR LFU, batterie, 7428 7428
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.