Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-AU 1,2Volt 2700mAh Zellengröße A mit Lötfahnen in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-AU 2,7Ah NiMH Akku
HR-AU 2,7Ah NiMH Akku
Artikel-Nr.:
     932-13572
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     HR-AU 1,2Volt 2700mAh ngröße A mit Lötfahnen in U-Form
EAN/GTIN:
     4041683685814
Suchbegriffe:
FDK Industriezelle
FDK HR-AU 1,2Volt 2700mAh Zellengrö...
HR-AU 2,7Ah NiMH Akku
akku
FDK HR-AU 1,2Volt 2700mAh Zellengröße A mit Lötfahnen in U-Form
HR-AU 2,7Ah NiMH Akku

Nickel-Metall-Hydrid Akku von FDK ehemals SANYO der Baugröße: Mignon / A Akku HR-AU ist speziell für Industrie-Anwendungen und Modellbau geeignet.

Technische Angaben:
Gewicht: 40 gr.
Durchmesser: 17 mm
mAh: 2700
System: Ni-MH
Spannung: 1,2 Volt
Höhe: 50,00 mm
Ausführung: Lötfahne in U-Form

Hersteller: FDK

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, 7406 7406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.