Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Akku passend für Panasonic CGA-S004 3,7Volt 710mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CGA-S004 Akku (kein Original)
CGA-S004 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13631
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     HL-004
EAN/GTIN:
     5099113501721
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Hähnel Akku passend für Panasonic CGA-S004 3,7Volt 710mAh Li-Ion (kein Original)
CGA-S004 Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Panasonic Lumix Modelle mit CGA-S004 Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.
Der Hähnel Ersatzakku wird von der Kamera sowie vom Ladegerät anerkannt und geladen.


Technische Angaben:
System: Li-Ion
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 710 mAh

Bauähnlich: CGA-S004 / CGA-S004E / DMW-BCB7
Kein Original Akku

Hersteller: HÄHNEL
Hersteller-Nummer: HL-004

Passend für Hersteller: PANASONIC - (Kein ORIGINAL PANASONIC Produkt!)

  • kompatibel mit dem Original.
  • HÄHNEL - Qualität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, PANASONIC Kamera-Akku, Hähnel Akku Panasonic CGA-S004 3,7Volt 710mAh Li-Ion (kein Original), CGA-S004 Akku (kein Original), PANASONIC Kamera-Akku HL-004 HL-004, 210-13631-haehnel-akku-passend-fuer-panasonic-cga-s004-3-7volt-710mah-li-ion-kein-original-panasonic-lumix-dmc-fx2-dmc-fx2b-dmc-fx2gn-dmc-fx2s-dmc-fx7-dmc-fx7s-dmc-fx7t-akku-ersatzakku-digicam-akku-kamera-akku-digitalkamera-digicam-kamera-foto-d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.