Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Leica BP-DC8 3,6Volt 1.300mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP-DC8 Akku (kein Original)
BP-DC8 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13677
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Leica BP-DC8 3,6Volt 1.300mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4260220070191
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Akku passend für Leica BP-DC8 3,6Volt 1.300mAh Li-Ion (kein Original)
BP-DC8 Akku (kein Original)

Kamera und Digital-Foto Akku passend für Modelle von Leica X1 Akku, X2, BP-DC8
bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
mAh: 1300 mAh
System: Li-Ion
Gewicht: 20gr

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: LEICA - (Kein ORIGINAL LEICA Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, LEICA Kamera-Akku, Akku passend für Leica BP-DC8 3,6Volt 1.300mAh Li-Ion (kein Original), BP-DC8 Akku (kein Original), akku, Kamera-Akku, 7379 7379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.