Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku passend für ASUS X 51 (kein Original) 11,4Volt 4400mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X 51 (kein Original)
X 51 (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13686
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     A32-X51
EAN/GTIN:
     4038338035230
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebookakku passend für ASUS X 51 (kein Original) 11,4Volt 4400mAh Li-Ion
X 51 (kein Original)

Bauähnlich: A32-X51 / 90-NQK1B1000Y


Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
mAh: 4400 mAh
L/B/H: 136,48 / 75,05 / 19,88 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 300 Gramm
Farbe: schwarz

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: A32-X51

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein Original Akku
  • Li-Ion
  • 11,1Volt
  • 4400mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku passend für ASUS X 51 (kein Original) 11,4Volt 4400mAh Li-Ion, X 51 (kein Original), ASUS NOTEBOOKAKKU A32-X51 A32-X51, akku, NOTEBOOKAKKU, 7375 7375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.