Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi 1 Meter MSG 8 x 40 mm selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSG 8x40 mm
MSG 8x40 mm
Artikel-Nr.:
     932-13740
Hersteller:
     MSG
Herst.-Nr.:
     Moosgummi 1 Meter 8 x 40 mm selbstklebend
EAN/GTIN:
     4041683683858
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi msg
moosgummi
Moosgummi 1 Meter MSG 8 x 40 mm selbstklebend
MSG 8x40 mm

Moosgummi zur Dämpfung von elektronischen Bauteilen.

Technische Angaben:
- Farbe: schwarz
- 40mm breit
- 8,0mm stark
- 1 Meter lang
- selbstklebend

Hersteller: MSG

  • selbstklebendes starkes Dichtband
  • 1 Meter lang
  • 8 mm stark / fett
  • 40 mm breit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: moosgummi 8x40mm, MSG Moosgummi, Moosgummi 1 Meter MSG 8 x 40 mm selbstklebend, MSG 8x40 mm, akku, 7338 7338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.