Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten BS60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten BS60
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten BS60
Artikel-Nr.:
     932-13804-5199
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BS60 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
akku für akku-grasschere
0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten BS60
7,2V Akku für Wolf-Garten ACCU75, BS60 (7086 055)

Ersatzakku passend für Wolf-Garten Akku Werkzeuge mit 7,2 Volt (kein Original Akku)


Technische Angaben:
System: NiMH Akku,
Spannung: 7,2 Volt
Kapazität: 2000-2100mAh,
Maße (LxBxH): ca. 102x17x43mm
Kein Original Akku
Blackfort Ersatzakku BF13804

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BS60

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Ersatzakku für Wolf Rasenschere
  • 7,2 Volt NiMH Akkupack
  • 2150mAh Qualitätszellen von Sanyo/FDK
  • NiMH Akkupack ohne Memory Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Gartengeräte Geräte-Accu, 0,0V 0mAh Akku für Wolf-Garten BS60, 7,2V Akku für Wolf-Garten ACCU75, BS60 (7086 055), Gartengeräte Geräte-Accu BS60 BS60, akku, Geräte-Accu, 7297 7297
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.