Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V Akku für Wolf-Garten ACCU75, BS60 (7086 055)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2Volt 2150mAh Wolf Rasenschere
7,2Volt 2150mAh Wolf Rasenschere
Artikel-Nr.:
     932-13804
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     7086916 / Accu75
EAN/GTIN:
     4041683683964
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
7,2V Akku für Wolf-Garten ACCU75, BS60 (7086 055)
7,2Volt 2150mAh Wolf Rasenschere

Ersatzakku passend für Wolf-Garten Akku Werkzeuge mit 7,2 Volt (kein Original Akku)


Technische Angaben:
System: NiMH Akku,
Spannung: 7,2 Volt
Kapazität: 2000-2100mAh,
Maße (LxBxH): ca. 102x17x43mm
Kein Original Akku
Blackfort Ersatzakku BF13804

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 7086916 / Accu75

Passend für Hersteller: WOLF-GARTEN - (Kein ORIGINAL WOLF-GARTEN Produkt!)

  • Ersatzakku für Wolf Rasenschere
  • 7,2 Volt NiMH Akkupack
  • 2150mAh Qualitätszellen von Sanyo/FDK
  • NiMH Akkupack ohne Memory Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: WOLF-GARTEN Geräte-Accu, 7,2V AkkuWolf-Garten ACCU75, BS60 (7086 055), 7,2Volt 2150mAh Wolf Rasenschere, Akku für Wolf-Garten ACCU75, BS60, WOLF-GARTEN Geräte-Accu 7086916 / Accu75 7086916 / Accu75, 477-13804-7-2v-akkuwolf-garten-accu75-bs60-7086-055-gardena-wolf-rasenschere-wolf-garden-7-2volt-nimh-nicd-ersatzakku-hochwertig-sanyo-zellen-accu-75-accu75-akku75-akku-75-bs-60-bs60-7086055-wolfgarten-7-2-v-7-2volt-2150mah-wolf-rasenschere-g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.