Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung EB-L1G6LLU 3,6Volt 2100mAh (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-L1G6LLU Akku (kein Original)
EB-L1G6LLU Akku (kein Original)
EB-L1G6LLU Akku (kein Original)
EB-L1G6LLU Akku (kein Original)
EB-L1G6LLU Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13887
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     EB-L1G6LLU
EAN/GTIN:
     4038338040050
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku passend für Samsung EB-L1G6LLU 3,6Volt 2100mAh (kein Original)
EB-L1G6LLU Akku (kein Original)

Handy Akku passend für Modelle von Samsung Galaxy S3 (SIII) GT-I9300 / SCH-I939.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.







Technische Angaben:
- Spannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 2100 mAh
- System: Li-Ion


Kein Original Akku
Bauähnlich: EB-L1G6LLU, EB-L1H2LLU

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: EB-L1G6LLU

Passend für Hersteller: SAMSUNG - (Kein ORIGINAL SAMSUNG Produkt!)

  • Samsung EB-L1G6LLU Nachbauakku
  • Akku für Samsung Galaxy S3
  • 3,6 Volt & 2100 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung handys, SAMSUNG Handy-Akku, Akku passend für Samsung EB-L1G6LLU 3,6Volt 2100mAh (kein Original), EB-L1G6LLU Akku (kein Original), SAMSUNG Handy-Akku EB-L1G6LLU EB-L1G6LLU, akku, Handy-Akku, 7268 7268
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.