Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy Akku passend für Nokia 700 (BP-5Z) 3,7Volt 850mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BL1750B.055 (kein Original)
BL1750B.055 (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13905
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     304384
EAN/GTIN:
     4038338040289
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Handy Akku passend für Nokia 700 (BP-5Z) 3,7Volt 850mAh Li-Ion (kein Original)
BL1750B.055 (kein Original)

Handy Akku passend für Nokia 700 (BP-5Z) Handy.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.





Technische Angaben:
- Spannung: 3,7 Volt
- Kapazität: 850 mAh
- System: Li-Ion
- L/B/H: 41,6/43,9/5,6 mm


Kein Original Akku
Bauähnlich: BP-5Z

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 304384

Passend für Hersteller: NOKIA - (Kein ORIGINAL NOKIA Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, NOKIA Handy-Akku, Handy Akku passend für Nokia 700 (BP-5Z) 3,7Volt 850mAh Li-Ion (kein Original), BL1750B.055 (kein Original), NOKIA Handy-Akku 304384 304384, akku, Handy-Akku, 7258 7258
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.