Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Asus A32-K52 und A31-K52, 11,1Volt 5200mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A32-K52 Akku (kein Original)
A32-K52 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13976
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     304428
EAN/GTIN:
     4041683684602
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Akku passend für Asus A32-K52 und A31-K52, 11,1Volt 5200mAh Li-Ion (kein Original)
A32-K52 Akku (kein Original)

Notebook-Akku passend für Modelle von ASUS A32-K52 und A31-K52.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Originalakku.



Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
mAh: 5200 mAh
System: Li-Ion

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 304428

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop 5200mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, ASUS NOTEBOOKAKKU, Akku passend für Asus A32-K52 und A31-K52, 11,1Volt 5200mAh Li-Ion (kein Original), A32-K52 Akku (kein Original), ASUS NOTEBOOKAKKU 304428 304428, akku, NOTEBOOKAKKU, 7241 7241
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.