Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Audioline DECT 580 mit 2,4V 500mAh Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECT580/582 Akku (kein Original)
DECT580/582 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-14014
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     304433
EAN/GTIN:
     4038338055887
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Akku für Audioline DECT 580 mit 2,4V 500mAh Ni-MH
DECT580/582 Akku (kein Original)

Schnurlos Telefonakku passend für Audioline SLIM Dect500/582/502, Telekom Sinus A201 uvm.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Originalakku.

Technische Angaben:
System: Ni-MH Akku
Spannung: 2,4 Volt
Kapazität: 500mAh

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 304433

Passend für Hersteller: AUDIOLINE - (Kein ORIGINAL AUDIOLINE Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: AUDIOLINE TELEFON-AKKU, Akku für Audioline DECT 580 mit 2,4V 500mAh Ni-MH, DECT580/582 Akku (kein Original), AUDIOLINE TELEFON-AKKU 304433 304433, akku, TELEFON-AKKU, 7226 7226
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.