Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 2,5Ah Li-Ion Akkupack für Gardena CST 2018-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 2,5Ah Li-Ion Akkupack für Gardena CST 2018-LI
18,0V 2,5Ah Li-Ion Akkupack für Gardena CST 2018-LI
18,0V 2,5Ah Li-Ion Akkupack für Gardena CST 2018-LI
18,0V 2,5Ah Li-Ion Akkupack für Gardena CST 2018-LI
Artikel-Nr.:
     932-14120-5206
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     CST 2018-LI 18,0V 2,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
blackfort li-ion akkupack
18,0V 2,5Ah Li-Ion Akkupack für Gardena CST 2018-LI
Ersatz-Akku für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 2,5Ah Zellenpaket

Ersatz Einbau Akkupack für den Gardena Turbotrimmer AccuCut (02417-20) mit der Ersatzteil-Nr des Zellenpaket.: 2417-00.610.00. Der Akku kann mit dem original Li-ION Ladegerät von Gardena aufgeladen werden. Hochwertiger Ersatzakku von Blackfort. Kein Original Gardena Accu. Der Akku ist nicht gegen NiCD oder NiMH Akkupacks austauschbar! Nur gegen den Gardena Li-Ion Akkupack austauschbar!
Leider können wir Ihnen hier keine größere Akkukapazität anbieten, da die Li-Ion Zellen mit einer höheren Kapazität nicht der Charakteristik der original Zellen entsprechen. Zellen mit einer höheren Kapazität oder anderen Charakteristik würden vom Turbotrimmer / accuCut zerstört werden!

Technische Angaben:
- Höhe: 35 mm
- Breite: 55 mm
- Länge: 66,5 mm
- Gewicht: 230g
- Li-ION Akku
- Akkuspannung: 18 Volt
- Kapazität: 2500 mAh
- ersetzt Gardena Accu 2417
- Original Blackfort BF14120 Akkupack
- mit Faston Stecker
- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz Kurzschlußsicherung)

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: CST 2018-LI

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • kein Original Gardena Akku
  • baugleich zum Original Zellenpaket
  • Ladbar mit dem Li-Ion Gardena Ladegerät
  • 18V 2.5Ah 28,8Wh Li-Ion Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku packs, li-ion akkupack, Gartengeräte Li-Ion Akkupack, 18,0V 2,5Ah Li-Ion Akkupack für Gardena CST 2018-LI, Ersatz-Akku für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 2,5Ah Zellenpaket, Gartengeräte Li-Ion Akkupack CST 2018-LI CST 2018-LI, akku, Li-Ion Akkupack, 7188 7188
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.