Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 3,6V 2,5Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 2,5Ah
3,6V Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 2,5Ah
3,6V Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 2,5Ah
3,6V Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 2,5Ah
3,6V Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 2,5Ah
Artikel-Nr.:
     932-14127
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF14127
EAN/GTIN:
     4041683685500
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
Akku für Bosch
Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 3,6V 2,5Ah Li-Ion
3,6V Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 2,5Ah

Li-Ion Ersatz-Akku für Bosch IXO Akkuschrauber, bestehend aus: Samsung oder Panasonic 18650 Li-Ion Zelle (3,6V 2,5Ah) mit Lötfahne in Z-Form und selbstklebenden Schrumpfschlauch für die Schweißverbinder bzw. Lötverbinder am Akku. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!

Technische Angaben:
- Li-ION Akku
- Spannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 2,5Ah / 7,9Wh
- Länge: 65 mm
- Durchmesser: 18 mm
- Schweißverbinder: Z-Form
- mit Schrumpfschlauch für Lötverbinder
- Panasonic CGR1865CG oder Samasung INR18650-22P
- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF14127

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • Samsung Li-Ion Markenzelle
  • Lieferung mit Schrumpfschlauch für die Kontakte
  • Sofort Einsatzbereit
  • Geeignet für Bosch IXO Akkuschrauber
  • 18650 Powertool-Zelle

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Bosch-Werkzeug, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, BOSCH Werkzeugakku, AkkuBosch IXO Akkuschrauber 3,6V 2,5Ah Li-Ion, 3,6V AkkuBosch IXO Akkuschrauber 2,5Ah, 3,6V Ersatz-Akku kompatibel zu Bosch IXO Akkuschrauber, BF14127, BOSCH Werkzeugakku BF14127 BF14127, 042-14127-akkubosch-ixo-akkuschrauber-3-6v-2-5ah-li-ion-bosch-ixo-akku-li-ion-akkuschrauber-panasonic-cgr18650ka-blackfort-bf14127-3-6volt-bf14127-werkzeugakku-bosch-gartengeraete-bosch-grasschere-isio-grasschereisio-bosch-3-6-volt-akkus-3-6v-li-ion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.