Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Latitude E5400, E5410, E5500, E5510 11,1 Volt 5200 mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LATITUDE E5400 Akku (Kein Original)
LATITUDE E5400 Akku (Kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-14145
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     LATITUDE E5400
EAN/GTIN:
     4038338039467
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku passend für Dell Latitude E5400, E5410, E5500, E5510 11,1 Volt 5200 mAh Li-Ion (kein Original)
LATITUDE E5400 Akku (Kein Original)

Notebook- bzw. Laptop Akku passend für Dell Latitude E5400, Latitude E5410, Latitude E5500 und Latitude E5510.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.




Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
mAh: 4400 mAh
L/B/H: 206 / 47,1 / 20 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 310 Gramm
Farbe: schwarz

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: LATITUDE E5400

Passend für Hersteller: DELL - (Kein ORIGINAL DELL Produkt!)

  • kein original DELL Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, Notebookakku für Panasonic, akku für laptop 5200mah, notebookakku für panasonic, notebookakku 11,1v, DELL NOTEBOOKAKKU, Akku passend für Dell Latitude E5400, E5410, E5500, E5510 11,1 Volt 5200 mAh Li-Ion (kein Original), LATITUDE E5400 Akku (Kein Original), DELL NOTEBOOKAKKU LATITUDE E5400, akku, NOTEBOOKAKKU, 7172 7172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.