Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P5007 14,4V 4,0Ah Li-Ion Akku
P5007 14,4V 4,0Ah Li-Ion Akku
P5007 14,4V 4,0Ah Li-Ion Akku
P5007 14,4V 4,0Ah Li-Ion Akku
P5007 14,4V 4,0Ah Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     932-14155.1
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5007
EAN/GTIN:
     4041683150060
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion
P5007 14,4V 4,0Ah Li-Ion Akku

AP P5006 Lithium-Ion Ersatzakku für die Makita Makstar Serie, ersetzt den BL1430 Akku mit 14,4 Volt und 3,0Ah. Der Blackfort Akku kann mit den original Ladegeräten von Makita aufgeladen werden. Die integrierte Schutzelektronik schützt den BF14155 Akku vor Überladung und Kurzschluss.

Technische Angaben:
- Blackfort Markenprodukt
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 43,2 Wh
- Gewicht 510 g
- Abmessungen:
- Breite: 72 mm
- Höhe: 62 mm
- Länge: 97 mm
- passend für Makita BL1430
- mit Schutzelektronik
- hergestellt in Deutschland

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5007

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • ladbar mit den original Ladegeräten von Makita
  • hergestellt in Deutschland
  • mit Li-Ion Marken Zellen
  • mit Schutzelektronik
  • High-Performance Akku mit 4,0Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nicd werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakku 7,2v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion, P5007 14,4V 4,0Ah Li-Ion Akku, MAKITA Werkzeugakku P5007 P5007, akku, 13154 7166
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,51*
Lager 932
10
€ 5,50*
ab € 61,85*
€ 80,24*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.