Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P5008 14,4V 5,0Ah Li-Ion Akku, 197122-6 BL1450
P5008 14,4V 5,0Ah Li-Ion Akku, 197122-6 BL1450
P5008 14,4V 5,0Ah Li-Ion Akku, 197122-6 BL1450
P5008 14,4V 5,0Ah Li-Ion Akku, 197122-6 BL1450
P5008 14,4V 5,0Ah Li-Ion Akku, 197122-6 BL1450
Artikel-Nr.:
     932-14155.2
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5008
EAN/GTIN:
     4041683150084
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion
P5008 14,4V 5,0Ah Li-Ion Akku, 197122-6 BL1450

AP P5006 Lithium-Ion Ersatzakku für die Makita Makstar Serie, ersetzt den BL1430 Akku mit 14,4 Volt und 3,0Ah. Der Blackfort Akku kann mit den original Ladegeräten von Makita aufgeladen werden. Die integrierte Schutzelektronik schützt den BF14155 Akku vor Überladung und Kurzschluss.

Technische Angaben:
- Blackfort Markenprodukt
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 43,2 Wh
- Gewicht 510 g
- Abmessungen:
- Breite: 72 mm
- Höhe: 62 mm
- Länge: 97 mm
- passend für Makita BL1430
- mit Schutzelektronik
- hergestellt in Deutschland

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5008

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • ladbar mit den original Ladegeräten von Makita
  • hergestellt in Deutschland
  • mit Li-Ion Marken Zellen
  • mit Schutzelektronik
  • High-Performance Akku mit 5,0Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion, P5008 14,4V 5,0Ah Li-Ion Akku, 197122-6 BL1450, MAKITA Werkzeugakku P5008 P5006, akku, 13155 7166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.