Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P5006 14,4V 3,0Ah Li-Ion Akku
P5006 14,4V 3,0Ah Li-Ion Akku
P5006 14,4V 3,0Ah Li-Ion Akku
P5006 14,4V 3,0Ah Li-Ion Akku
P5006 14,4V 3,0Ah Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     932-14155
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5006
EAN/GTIN:
     4041683685616
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion
P5006 14,4V 3,0Ah Li-Ion Akku

AP P5006 Lithium-Ion Ersatzakku für die Makita Makstar Serie, ersetzt den BL1430 Akku mit 14,4 Volt und 3,0Ah. Der Blackfort Akku kann mit den original Ladegeräten von Makita aufgeladen werden. Die integrierte Schutzelektronik schützt den BF14155 Akku vor Überladung und Kurzschluss.

Technische Angaben:
- Blackfort Markenprodukt
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 43,2 Wh
- Gewicht 510 g
- Abmessungen:
- Breite: 72 mm
- Höhe: 62 mm
- Länge: 97 mm
- passend für Makita BL1430
- mit Schutzelektronik
- hergestellt in Deutschland

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5006

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • ladbar mit den original Ladegeräten von Makita
  • hergestellt in Deutschland
  • mit Li-Ion Marken Zellen
  • mit Schutzelektronik
  • High-Performance Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, MAKITA Werkzeugakku, Akku Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion, P5006 14,4V 3,0Ah Li-Ion Akku, MAKITA Werkzeugakku P5006 P5006, 043-14155-akku-passend-fuer-makita-bl1430-mit-14-4v-3-0ah-li-ion-akku-werkzeugakku-ersatzakku-wechselakku-werkzeug-bohrschrauber-schlagschrauber-lampe-makita-bl1415-bl1430-blackfort-bf14155-14-4-volt-bf14155-14-4v-3-0ah-li-ion-werkzeugakku-bf14155-makita
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.