Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-4/3FAU Akku 1,2Volt 4500mAh NiMH Flattop mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-4/3FAU
HR-4/3FAU
Artikel-Nr.:
     932-14174
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     (ehemals Sanyo)
EAN/GTIN:
     4041683685760
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
FDK HR-4/3FAU Akku 1,2Volt 4500mAh NiMH Flattop mit Lötfahne in Z-Form
HR-4/3FAU

FDK (ehemals Sanyo) Indutrie Akku für Modellbau, Freizeit und Hobby, dieser Akku wird häufig in Taucherlampen verbaut.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 4500 mAh
Höhe/ Ø: 67 / 18 mm
Zellengröße: 4/3 FA
System: Ni-MH
Gewicht: 62 Gramm
Stecksystem: Z-Lötfahne
Flattop
Industriezelle

Hersteller: FDK
Hersteller-Nummer: (ehemals Sanyo)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: nimh akku lötfahne, nimh akku, 1,2 v industrieakku, FDK Industriezelle, FDK HR-4/3FAU Akku 1,2Volt 4500mAh NiMH Flattop mit Lötfahne in Z-Form, HR-4/3FAU, FDK Industriezelle (ehemals Sanyo) (ehemals Sanyo), akku, 7158 7158
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.