Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR-AAAU-ZLF
HR-AAAU-ZLF
Artikel-Nr.:
     932-14176
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop mit Lötfahne in Z-Form
EAN/GTIN:
     4041683685791
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku lötfahne
industrieakku
FDK (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop mit Lötfahne in Z-Form
HR-AAAU-ZLF

Micro Akku mit Lötfahne in Z-Form von FDK/Sanyo als Flat-Top HR-AAAU (Micro Size) NiMH-Industriezelle mit 720 mAh.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 720 mAh
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 13 Gramm
Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm

Hersteller: FDK

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku, FDK Industriezelle, FDK (ehemals Sanyo) HR-AAAU Industriezelle 1,2Volt 730mAh NiMH Flattop mit Lötfahne in Z-Form, HR-AAAU-ZLF, akku, 7156 7156
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.