Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 20
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 20
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 20
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 20
Artikel-Nr.:
     932-14184#4095
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     onetouchfirst20 1,2V 800mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alcatel Micro Akku
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel ...
ANSMANN Dect Micro Akku (AAA) 1,2Vo...
Alcatel Micro Akku onetouchfirst20 ...
1,2V 800mAh Micro Akku für Alcatel One Touch First 20
ANSMANN Dect Micro Akku (AAA) 1,2Volt 800mAh NiMH im 2er- Blister

Micro Akku von Ansmann 1,2Volt 800mAh NiMH im 2er Blister
auch geeignet für Schnurlos Telefone


Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 800 mAh
Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 26 Gramm
Lieferumfang: Blisterverpackung 2 Stück

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: onetouchfirst20

Passend für Hersteller: Alcatel - (Kein ORIGINAL Alcatel Produkt!)

  • Besonders für Telefone geeignet
  • 2 Akkus im Lieferumfang
  • Zyklenfest, Überladungs sicher
  • bewährte Ansmann Qualitäts Akkus

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Micro Akku, 7151 7151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.