Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 800mAh Micro Akku für Telekom Sinus 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 800mAh Micro Akku für Telekom Sinus 500
1,2V 800mAh Micro Akku für Telekom Sinus 500
1,2V 800mAh Micro Akku für Telekom Sinus 500
1,2V 800mAh Micro Akku für Telekom Sinus 500
Artikel-Nr.:
     932-14184#4280
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     sinus500 1,2V 800mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telekom Micro Akku
1,2V 800mAh Micro Akku für Telekom ...
ANSMANN Dect Micro Akku (AAA) 1,2Vo...
Telekom Micro Akku sinus500 Sinus 5...
1,2V 800mAh Micro Akku für Telekom Sinus 500
ANSMANN Dect Micro Akku (AAA) 1,2Volt 800mAh NiMH im 2er- Blister

Micro Akku von Ansmann 1,2Volt 800mAh NiMH im 2er Blister
auch geeignet für Schnurlos Telefone


Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 800 mAh
Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 26 Gramm
Lieferumfang: Blisterverpackung 2 Stück

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: sinus500

Passend für Hersteller: Telekom - (Kein ORIGINAL Telekom Produkt!)

  • Besonders für Telefone geeignet
  • 2 Akkus im Lieferumfang
  • Zyklenfest, Überladungs sicher
  • bewährte Ansmann Qualitäts Akkus

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Micro Akku, 7151 7151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.