Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell Racingpack X1300AA ECO AA (Mignon) 9,6Volt 1300mAh NiMH passend für Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X1300AA ECO 9,6Volt NiMH
X1300AA ECO 9,6Volt NiMH
Artikel-Nr.:
     932-14195
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     114363
EAN/GTIN:
     4042883143630
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Xcell Racingpack X1300AA ECO AA (Mignon) 9,6Volt 1300mAh NiMH passend für Tamiya
X1300AA ECO 9,6Volt NiMH

Wiederaufladbarer Racing-Akkupack für Modellbau von X-Cell mit 1300mAh 9,Volt NiMH
Stecker: passend für Tamiya

Technische Angaben:
Spannung: 9,6 Volt
mAh: 1300 mAh
L/B/H: 100 / 56 / 14 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 171 Gramm
Konfiguration: L4x2 (Inline)
Stecksystem: passend für Tamiya

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 114363

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-pack 9,6 v nimh, akku-packs nimh, akku packs, XCELL Racingpack, Xcell Racingpack X1300AA ECO AA (Mignon) 9,6Volt 1300mAh NiMH passend für Tamiya, X1300AA ECO 9,6Volt NiMH, XCELL Racingpack 114363 114363, akku, 7144 7144
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 11,27*
€ 16,31*
Lager 932
10
€ 5,50*
ab € 13,75*
€ 19,78*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 31,92*
€ 43,34*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.