Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90mm Verbindungskabel für Bleiakku mit 6,3mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleiakkuverbinderkabel für 6,3 mm Faston
Bleiakkuverbinderkabel für 6,3 mm Faston
Artikel-Nr.:
     932-14218
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     90mm Verbindungskabel Bleiakku mit 6,3mm Buchse
EAN/GTIN:
     4041683686101
Suchbegriffe:
BLACKFORT Adapter
90mm Verbindungskabel für Bleiakku ...
Bleiakkuverbinderkabel für 6,3 mm F...
akku
90mm Verbindungskabel für Bleiakku mit 6,3mm Buchse
Bleiakkuverbinderkabel für 6,3 mm Faston

Verbindungskabel zum verbinden von zwei Bleiakkus, mit 6,3mm Buchse und 9 cm langes Kabel mit 2,5mm²

Technische Angaben:
- 6,3 mm Buchse
- Kabel Durchschnitt: 2,5 mm²
- Länge: 90 mm

Hersteller: BLACKFORT

  • für 6,3 mm Faston Anschluß
  • Länge: 9 cm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Adapter, 7131 7131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.