Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung AB463651BU 3,7Volt 750mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB463651BUCSTD Akku (kein Original)
AB463651BUCSTD Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-14242
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     Samsung AB463651BU 3,7Volt 750mAh Li-Ion
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku passend für Samsung AB463651BU 3,7Volt 750mAh Li-Ion
AB463651BUCSTD Akku (kein Original)

Handy Akku passend für Samsung Corby / Rex Modelle
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
Gewicht: 18g
mAh: 750
System: Li-Ion
Spannung: 3,7 Volt

Hersteller: OTB

Passend für Hersteller: SAMSUNG - (Kein ORIGINAL SAMSUNG Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, SAMSUNG Handy-Akku, Akku passend für Samsung AB463651BU 3,7Volt 750mAh Li-Ion, AB463651BUCSTD Akku (kein Original), akku, Handy-Akku, 7125 7125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.