Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita BL-1830B Akku LXT Akkusystem 197599-5 / 193533-3
Makita BL-1830B Akku LXT Akkusystem 197599-5 / 193533-3
Makita BL-1830B Akku LXT Akkusystem 197599-5 / 193533-3
Makita BL-1830B Akku LXT Akkusystem 197599-5 / 193533-3
Artikel-Nr.:
     932-14245
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193533-3
EAN/GTIN:
     4053846311775
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion
Makita BL-1830B Akku LXT Akkusystem 197599-5 / 193533-3

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1830 Lithium-Ion mit 3,0Ah.

Technische Angaben:
- Original Makita Akku
- Li-Ion Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 54 Wh
- Gewicht 600 g
- Abmessungen: 115mm x 75mm x 65mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: 193533-3

  • Original Makita Akku
  • Makstar Schiebeakku
  • 18 Volt Li-Ion Akku 3.0Ah
  • mit LED-Ladezustandanzeige
  • LXT Akku 197599-5 / 193533-3

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita li-ion werkzeug-ersatzakku 18v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, MAKITA Werkzeugakku, Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion, Makita BL-1830B Akku LXT Akkusystem 197599-5 / 193533-3, MAKITA Werkzeugakku 193533-3 193533-3, akku, 7122 7122
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 41,09*
€ 54,66*
€ 3,50*
ab € 46,88*
€ 62,10*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 79,03*
€ 101,29*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.