Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Samsung BP210E 3,7Volt 1.800mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP210E Akku
BP210E Akku
Artikel-Nr.:
     932-14357
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     Samsung BP210E 3,7Volt 1.800mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683686569
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
akku für samsung
Akku passend für Samsung BP210E 3,7Volt 1.800mAh Li-Ion (kein Original)
BP210E Akku

Kamera Akku passend für Samsung Modelle mit BP210E Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.









Technische Angaben:
System: Li-Ion
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 1800 mAh

Bauähnlich: BP210E
Kein Original Akku

Hersteller: BLACKFORT

Passend für Hersteller: SAMSUNG - (Kein ORIGINAL SAMSUNG Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SAMSUNG Kamera-Akku, Akku passend für Samsung BP210E 3,7Volt 1.800mAh Li-Ion (kein Original), BP210E Akku, akku, Kamera-Akku, 7051 7051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.