Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
Artikel-Nr.:
     932-14383-5284
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     POWERBIRD 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD
Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original

3,0Ah High-Power Ersatz-Akku von Blackfort ist mit der Maxell INR-18650PB2GT Zelle bestückt (4S2P). inklusive UCP-Schutzelektronik. Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku kann für die Gesipa Akkugeräte verwendet werden. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann auch im Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!

Technische Angaben:
- Li-Ion Akku 4S2P
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah / 43Wh
- Gewicht: 540g
- Länge: 84 mm
- Breite: 64 mm
- Höhe: 132 mm
- ersetzt Gesipa Akkus
- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: POWERBIRD

Passend für Hersteller: Gesipa - (Kein ORIGINAL Gesipa Produkt!)

  • Hervorragende Qualität
  • Hohe Akkukapazität
  • Ersetzt Gesipa 7251049 Akku
  • Lithium-Ionen Akku mit 3000 mAh
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Gesipa Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa 14,4 Volt POWERBIRD, Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original, Gesipa Werkzeugakku POWERBIRD POWERBIRD, akku, 7043 7043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.