Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P916 14,4V 3,0Ah Li-ION
P916 14,4V 3,0Ah Li-ION
P916 14,4V 3,0Ah Li-ION
P916 14,4V 3,0Ah Li-ION
Artikel-Nr.:
     932-14383
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     7251049 / P916
EAN/GTIN:
     4041683686699
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original
P916 14,4V 3,0Ah Li-ION

3,0Ah High-Power Ersatz-Akku von Blackfort ist mit der Maxell INR-18650PB2GT Zelle bestückt (4S2P). inklusive UCP-Schutzelektronik. Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku kann für die Gesipa Akkugeräte verwendet werden. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann auch im Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!

Technische Angaben:
- Li-Ion Akku 4S2P
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah / 43Wh
- Gewicht: 540g
- Länge: 84 mm
- Breite: 64 mm
- Höhe: 132 mm
- ersetzt Gesipa Akkus
- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 7251049 / P916

Passend für Hersteller: GESIPA - (Kein ORIGINAL GESIPA Produkt!)

  • Hervorragende Qualität
  • Hohe Akkukapazität
  • Ersetzt Gesipa 7251049 Akku
  • Lithium-Ionen Akku mit 3000 mAh
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, GESIPA Werkzeugakku, Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original, P916 14,4V 3,0Ah Li-ION, GESIPA Werkzeugakku 7251049 / P916 7251049 / P916, akku, 7043 7043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.