Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 120-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 120-A
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 120-A
Artikel-Nr.:
     932-14389-5372
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     SF 120-A 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 120-A
Akku passend für Hilti SFB125 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 12V: SFB 125 / SBP 12
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 718g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: SF 120-A

Passend für Hersteller: Hilti - (Kein ORIGINAL Hilti Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Hilti Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 120-A, Akku passend für Hilti SFB125 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Hilti Werkzeugakku SF 120-A SF 120-A, akku, 7041 7041
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.