Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-00
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-00
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-00
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-00
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-00
Artikel-Nr.:
     932-14405#879
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     0889400 7,2V 2,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gardena Geräte-Accu
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-0...
Ersatzakku für Gardena ComfortCut L...
Gardena Geräte-Accu 0889400 08894-0...
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena 08894-00
Ersatzakku für Gardena ComfortCut Li-Ion Accu 7,2V 2S1P INR-18650PB1

Lithium-Ion Battery 2S1P 7,2V/1.45Ah für Gardena Strauch und Gras-Schere ComfortCut 8893 und ComfortCut 8895. Ersetzt original Akku 08894-00.640.00

Technische Angaben:
- Blackfort Akku BF14405
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 7,2 Volt
- Ladeschluß-Spannung: 8,4 Volt
- Nennkapazität: 2500 mAh / 18Wh
- Ladestrom max.: 3A
- Entladestrom max: 20A
- Gewicht: 88g
- Länge: 67,5 mm (ohne Kabel)
- Höhe: 37 mm
- Breite: 18,5 mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 0889400

Passend für Hersteller: Gardena - (Kein ORIGINAL Gardena Produkt!)

  • passend für ComfortCut 8893 und 8895
  • ersetzt Gardena Accu 08894-00
  • NEU: mit 2,5Ah
  • mit 3-poligen Stecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 7033 7033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.