Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 2,5Ah Akku für Gardena ComfortCut 8895-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena ComfortCut 8895-20
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena ComfortCut 8895-20
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena ComfortCut 8895-20
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena ComfortCut 8895-20
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena ComfortCut 8895-20
Artikel-Nr.:
     932-14405#880
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     comfortcut889520 7,2V 2,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gardena Geräte-Accu
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena Comfort...
Ersatzakku für Gardena ComfortCut L...
Gardena Geräte-Accu comfortcut88952...
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena ComfortCut 8895-20
Ersatzakku für Gardena ComfortCut Li-Ion Accu 7,2V 2S1P INR-18650PB1

Lithium-Ion Battery 2S1P 7,2V/1.45Ah für Gardena Strauch und Gras-Schere ComfortCut 8893 und ComfortCut 8895. Ersetzt original Akku 08894-00.640.00

Technische Angaben:
- Blackfort Akku BF14405
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 7,2 Volt
- Ladeschluß-Spannung: 8,4 Volt
- Nennkapazität: 2500 mAh / 18Wh
- Ladestrom max.: 3A
- Entladestrom max: 20A
- Gewicht: 88g
- Länge: 67,5 mm (ohne Kabel)
- Höhe: 37 mm
- Breite: 18,5 mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: comfortcut889520

Passend für Hersteller: Gardena - (Kein ORIGINAL Gardena Produkt!)

  • passend für ComfortCut 8893 und 8895
  • ersetzt Gardena Accu 08894-00
  • NEU: mit 2,5Ah
  • mit 3-poligen Stecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 7033 7033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.