Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORTCUT 8893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORTCUT 8893
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORTCUT 8893
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORTCUT 8893
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORTCUT 8893
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORTCUT 8893
Artikel-Nr.:
     932-14405-5203
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     COMFORTCUT 8893 7,2V 2,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORT...
Ersatzakku für Gardena ComfortCut L...
Gartengeräte Geräte-Accu COMFORTCUT...
7,2V 2,5Ah Akku für Gardena COMFORTCUT 8893
Ersatzakku für Gardena ComfortCut Li-Ion Accu 7,2V 2S1P INR-18650PB1

Lithium-Ion Battery 2S1P 7,2V/1.45Ah für Gardena Strauch und Gras-Schere ComfortCut 8893 und ComfortCut 8895. Ersetzt original Akku 08894-00.640.00

Technische Angaben:
- Blackfort Akku BF14405
- Akku-System: Lithium-Ion
- Nennspannung: 7,2 Volt
- Ladeschluß-Spannung: 8,4 Volt
- Nennkapazität: 2500 mAh / 18Wh
- Ladestrom max.: 3A
- Entladestrom max: 20A
- Gewicht: 88g
- Länge: 67,5 mm (ohne Kabel)
- Höhe: 37 mm
- Breite: 18,5 mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: COMFORTCUT 8893

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • passend für ComfortCut 8893 und 8895
  • ersetzt Gardena Accu 08894-00
  • NEU: mit 2,5Ah
  • mit 3-poligen Stecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 7033 7033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.