Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 2,2Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 2,2Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 5000
1,2V 2,2Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 5000
Artikel-Nr.:
     932-14457-16735
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ORAL-B 5000 1,2V 2,2Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnbürste Zahnbürstenakku
1,2V 2,2Ah Zahnbürstenakku für Brau...
Ersatz-Akku für Braun Oral-B 5000 T...
Zahnbürste Zahnbürstenakku ORAL-B 5...
1,2V 2,2Ah Zahnbürstenakku für Braun ORAL-B 5000
Ersatz-Akku für Braun Oral-B 5000 Triumph Zahnbürste 17x42mm 4/5A FDK/Sanyo Zelle

Zahnbürstenakku BF14457 von Blackfort mit FDK/Sanyo 4/5A NiMH Zelle. Die original Ladestation / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Der Akku ist mit Lötfahnen in U-Form. Der Minus-Pol ist links versetzt angeschweißt, zum besseren aufstecken auf die Platine der Oral-B 5000 Triumph Zahnbürste.
Die Lötfahnen sind professionell verschweißt und können nach belieben mit einem Seitenschneider oder einer guten Schere gekürzt werden.
Verwenden Sie diesen Akku bitte nur, wenn Ihre Ladestation zum laden von Ni-MH Akkus ausgewiesen ist! Verwenden Sie diesen Ersatzakku nicht als Ersatz für einen NiCD oder Li-Ion Akku! Hinweise auf Ihr Akkusystem finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf der ORAL-B Ladestation selbst.

Technische Angaben:
- Höhe: 42,5 mm
- Durchmesser: 16,7 mm
- Gewicht: 35g
- NiMH Akku
- Akkuspannung: 1,2 Volt
- Kapazität: 2150 mAh
- Lötfahne in U-Form:
- Breite der Lötfahne: 3mm
- LF am Minus-Pols: links versetzt
- LF am Plus-Pol: mittig

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ORAL-B 5000

Passend für Hersteller: Zahnbürste - (Kein ORIGINAL Zahnbürste Produkt!)

  • geeignet für Braun Oral-B 5000 Zahnbürste
  • Lötfahne kann mit einer Schere bearbeitet werden
  • mit versetzter Lötfahne am Minus-Pol
  • bewährte Sanyo/FDK Qualitäts-Zelle
  • für den Selbsteinbau

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Zahnbürstenakku, 7024 7024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.