Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku für Braun Oral-B 5000 Triumph Zahnbürste 17x42mm 4/5A FDK/Sanyo Zelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V Akku für Braun Oral-B Triumph Serien 4000, 5000, 9000 Zahnbürsten (14x42mm)
1,2V Akku für Braun Oral-B Triumph Serien 4000, 5000, 9000 Zahnbürsten (14x42mm)
Artikel-Nr.:
     932-14457
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF14457
EAN/GTIN:
     4041683687139
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
akku für sanyo
Ersatz-Akku für Braun Oral-B 5000 Triumph Zahnbürste 17x42mm 4/5A FDK/Sanyo Zelle
1,2V Akku für Braun Oral-B Triumph Serien 4000, 5000, 9000 Zahnbürsten (14x42mm)

Zahnbürstenakku BF14457 von Blackfort mit FDK/Sanyo 4/5A NiMH Zelle. Die original Ladestation / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Der Akku ist mit Lötfahnen in U-Form. Der Minus-Pol ist links versetzt angeschweißt, zum besseren aufstecken auf die Platine der Oral-B 5000 Triumph Zahnbürste.
Die Lötfahnen sind professionell verschweißt und können nach belieben mit einem Seitenschneider oder einer guten Schere gekürzt werden.
Verwenden Sie diesen Akku bitte nur, wenn Ihre Ladestation zum laden von Ni-MH Akkus ausgewiesen ist! Verwenden Sie diesen Ersatzakku nicht als Ersatz für einen NiCD oder Li-Ion Akku! Hinweise auf Ihr Akkusystem finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf der ORAL-B Ladestation selbst.

Technische Angaben:
- Höhe: 42,5 mm
- Durchmesser: 16,7 mm
- Gewicht: 35g
- NiMH Akku
- Akkuspannung: 1,2 Volt
- Kapazität: 2150 mAh
- Lötfahne in U-Form:
- Breite der Lötfahne: 3mm
- LF am Minus-Pols: links versetzt
- LF am Plus-Pol: mittig

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF14457

Passend für Hersteller: BRAUN - (Kein ORIGINAL BRAUN Produkt!)

  • geeignet für Braun Oral-B 5000 Zahnbürste
  • Lötfahne kann mit einer Schere bearbeitet werden
  • mit versetzter Lötfahne am Minus-Pol
  • bewährte Sanyo/FDK Qualitäts-Zelle
  • für den Selbsteinbau

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: BRAUN Zahnbürstenakku, Ersatz-Akku für Braun Oral-B 5000 Triumph Zahnbürste 17x42mm 4/5A FDK/Sanyo Zelle, 1,2V Akku für Braun Oral-B Triumph Serien 4000, 5000, 9000 Zahnbürsten (14x42mm), BRAUN Zahnbürstenakku BF14457 BF14457, akku, Zahnbürstenakku, 7024 7024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.