Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45.113.36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45.113.36
0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45.113.36
0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45.113.36
0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45.113.36
0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45.113.36
Artikel-Nr.:
     932-14463#863
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4511336 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhell Ladegerät
0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45....
Einhell Ersatz-Ladegerät 10,8V / 12...
Einhell Ladegerät 4511336 45.113.36
0,0V 0mAh Ladegerät für Einhell 45.113.36
Einhell Ersatz-Ladegerät 10,8V / 12V Li Modell A72-1h (4513770) 1 Stunde

Original Einhell Ersatz-Ladegerät für RT-CD 10,8/2 Li Akku-Bohrschrauber und RT-MG 10,8/1 Li Akku-Multifunktionswerkzeug.
Modell: A72-1h Ladegerät für den 10,8 Volt Akku (Nr. 4511301)


Technische Angaben:
Eingangsspannung: 220-230V
Länderausführung: EU
Akku-Spannungsbereich: 10,8V
Ladezeit für 1,3Ah Akku: 60 min
Gewicht: 480g

(Ladegerät / 1 Stunde)

ACHTUNG:

Den EinhellAkku und Ladegeräte gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, einmal als 3-5 Stunden und einmal als 1 Stunden Akku, auch die Ladestationen sind dann entsprechend anders und die Akkus können in dem jeweils anderen Ladegerät nicht geladen werden, in den verschiedenen Geräten passen aber beide Typen.

Hersteller: EINHELL
Hersteller-Nummer: 4511336

  • A72-1h Ladestation (1 Stunde)
  • für 10,8 Volt & 12 Volt Akku (4511301)
  • Artikelnummer: 4512000
  • Identnummer: 11012

Packungs-Inhalt: 0 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Ladegerät, 7022 7022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.