Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann LR43 Knopfzellen Batterien, 12GA, 186, 84, LR1142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LR43 Batterie
LR43 Batterie
Artikel-Nr.:
     932-14469
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015293
EAN/GTIN:
     4013674015290
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Ansmann LR43 Knopfzellen Batterien, 12GA, 186, 84, LR1142
LR43 Batterie

Hersteller Nr.: 5015293 Kann als Ersatz für folgende Batterie-Bezeichnunge verwendet werden: 12GA, 186, 84, LR1142

Technische Angaben:
Spannung: 1,5 Volt
Kapazität: 90 mAh
Höhe: 4,2 mm
Durchmesser: 11,6 mm
Zellengröße: Knopfzelle
System: AlMn
Gewicht: 2,9 Gramm

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 5015293

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, ANSMANN Knopfzelle, Ansmann LR43 Knopfzellen Batterien, 12GA, 186, 84, LR1142, LR43 Batterie, ANSMANN Knopfzelle 5015293 5015293, 038-14469-lr43-batterie-lr43-cell-power-ansmann-5015293-knopfzelle-lr-43-12ga-186-84-lr1142-batterien-5015293-
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,47*
23 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
2 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,52*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,56*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5015332
ab € 0,28*
Sonstiges
Ansmann
5015313
ab € 0,34*
Sonstiges
Ansmann
5015303
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.