Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9033 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Ersatz-Akku 9033 / 9002 9,6V / 3,0Ah (kompatibel)
Makita Ersatz-Akku 9033 / 9002 9,6V / 3,0Ah (kompatibel)
Makita Ersatz-Akku 9033 / 9002 9,6V / 3,0Ah (kompatibel)
Makita Ersatz-Akku 9033 / 9002 9,6V / 3,0Ah (kompatibel)
Artikel-Nr.:
     932-1463
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P516 / 9033 / 9002
EAN/GTIN:
     4041683612889
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita 9033 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH
Makita Ersatz-Akku 9033 / 9002 9,6V / 3,0Ah (kompatibel)

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 9,6V: 6891DW, 903DW, DA390DW, 6012HDW, 6092DW, 4390DW, 6900DW.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 9,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 505g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P516 / 9033 / 9002

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist kompatibel zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • kein Memory-Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita 9033 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Makita Ersatz-Akku 9033 / 9002 9,6V / 3,0Ah (kompatibel), MAKITA Werkzeugakku P516 / 9033 / 9002 P516 / 9033 / 9002 / 9000, akku, 10090 10090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.