Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell 2/3A 1300 Hochstrom Akku NiMH Flattop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/3A (1300mAh) Zelle 1.2V NiMH
2/3A (1300mAh) Zelle 1.2V NiMH
2/3A (1300mAh) Zelle 1.2V NiMH
2/3A (1300mAh) Zelle 1.2V NiMH
2/3A (1300mAh) Zelle 1.2V NiMH
Artikel-Nr.:
     932-14701.2
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     xcell 2/3A 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Xcell 2/3A 1300 Hochstrom Akku NiMH Flattop
2/3A (1300mAh) Zelle 1.2V NiMH

Nickel-Metall-Hydrid Akku in der 2/3A Bauform mit ca. 1.3Ah und 1,2Volt in der Hochstrom Ausführung. Dieser Akku kann als Ersatz für die nur noch zum Teil schwer erhältlichen NiCD Akkus verwendet werden.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: ca. 1300 mAh
Zellengröße: 2/3 A
System: Ni-MH
Höhe: 29,5 mm
Ø: 17 mm
Plus-Pol: Flat-Top
mit Lötfahne in Z-Form
Gewicht: 22g

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: xcell 2/3A 1300

  • Industriezelle
  • lange Lebensdauer
  • 1,2 Volt 1.3 Ah Akku
  • Flatop, flacher Plus-Pol
  • mit Lötfahne in Z-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: nimh akku, XCELL Industriezelle, Xcell 2/3A 1300 Hochstrom Akku NiMH Flattop, 2/3A (1300mAh) Zelle 1.2V NiMH, XCELL Industriezelle xcell 2/3A 1300 xcell 2/3A 1300 LFZ, 304-14701-xcell-2-3a-1300-hochstrom-akku-nimh-flattop-1100mah-2-3-a-kan-zahnbuersten-akku-sanyo-industriezelle-n-500ac-cadnica-2-3-a-nicd-xcell-2-3-a-xcell-1300-2-3a-1300-zelle-industriezelle-xcell-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.