Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 6
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 6
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 6
Artikel-Nr.:
     932-14708-5179
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ACCU 6 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartengeräte Geräte-Accu
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 6
7,2V 2,0Ah Ersatz-Akku für GARDENA ...
Gartengeräte Geräte-Accu ACCU 6 ACC...
0,0V 0mAh Akku für Gardena ACCU 6
7,2V 2,0Ah Ersatz-Akku für GARDENA Accu 6 Strauchschere ST6 (kein Original)

Bitte auf die Akku-Kontakte (+ und -) achten! Hier sind die Kontakte nebeneinander angebracht. Unser BF14708 ist hergestellt in Deutschland mit 2.0Ah Power-Zellen!

Technische Angaben:
- Höhe: 23,2 mm
- Breite: 69 mm
- Länge: 85,6 mm
- Gewicht: 290g
- System: NiMH Akku
- Akkuspannung: 7,2 Volt
- Kapazität: 2000 mAh
- Kontakte (+-) sind nebeneinander
- Plus-Pol Faston: 6,3mm
- Minus-Pol Faston: 4,8mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ACCU 6

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Kontakte sind parallel angebracht, bitte prüfen!
  • mit Faston-Stecker 6,3mm und 4,8mm
  • kein original Gardena Akku (Accu6)
  • mit dem original Ladegrät ladbar
  • leichter Einbau ohne löten

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6820 6820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.