Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gardena 8802-00.630.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Akku für Gardena 8802-00.630.00
Artikel-Nr.:
     932-14710-5170
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     8802-00.630.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
akku für akku-grasschere
Akku für Gardena 8802-00.630.00
4,8V 2,0Ah Ersatz-Akku für Gardena Accu 75 Grasschere (kein Original)

Mit Faston-Kontakte, Breite Plus-Pol: 6,3mm, Breite Minus-Pol: 4,8 mm. Blackfort Akku mit 4,8 V/2,0Ah passend für GARDENA und andere Rasenkantenscheren, ersetzt den Gardena Accu75 mit der Artikel-Nr.: 8802-00.630.00.

Technische Angaben:
- Abmessungen:
Höhe: 43,6 mm
Breite: 22,5 mm ohne Kontakte
Breite: 24 mm mit Kontakte
Länge: 99,5 mm
- Gewicht: 200g
- System: NiCD Akku
- Akkuspannung: 4,8 Volt
- Kapazität: 2000 mAh
- am + Pol / Faston: 6,3mm
- am - Pol / Faston: 4,8mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 8802-00.630.00

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • NiCd High-Power Zelle mit 2,0Ah
  • mit 6,3 mm und 4,3 mm Faston Stecker
  • Lange Lebensdauer
  • Kann mit original Lader geladen werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Gartengeräte Geräte-Accu, Akku für Gardena 8802-00.630.00, 4,8V 2,0Ah Ersatz-Akku für Gardena Accu 75 Grasschere (kein Original), Gartengeräte Geräte-Accu 8802-00.630.00 8802-00.630.00, akku, Geräte-Accu, 6818 6818
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.